Lamelové Kotouče 2In1 Standard Na Běžnou

Artiklové číslo: 34704789
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada STANDARD 2in1
Označení výrobce STANDARD 2in1 Fächerscheibe; Tyrolit Fächerscheibe
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34704789
EAN / GTIN 9003173219539
Číslo výrobce 34704789
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • STANDARD

Popis:

  • Lamelový kotouč STANDARD 2v1 je dokonalým řešením pro všestranné broušení oceli a nerezové oceli.
  • Díky specifikaci 2v1 lze nástroj používat flexibilně, aniž by došlo ke snížení kvality.
  • Tento účinný výrobek byl nyní vybaven novým materiálem tkaniny, který nabízí výrazně vyšší míru úběru materiálu při menším opotřebení.
  • Díky dlouhé životnosti a vysoké rychlosti broušení můžete práci dokončit rychleji a efektivněji.
  • Lamelové kotouče jsou k dispozici také ve speciálním tvaru 28N, který má podložku vyrobenou z 35 % z regenerovaných materiálů.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s
  • Specifikace: ZA120-425
  • Rozměry: D x V = 178 x 22,2

Výhoda:

  • Velmi dobrý poměr mezi životností a specifickým úběrem materiálu díky novému plátnu
  • Lze použít univerzálně na ocel a nerezovou ocel
  • Snadná manipulace a vysoká rychlost broušení pro efektivní pracovní procesy
  • Forma 28N: Zaměření na udržitelné zdroje - podložka tohoto lamelového kotouče se skládá z 35 % z recyklovaných materiálů

Použití:

  • Zrnitost 40/60 pro vysoký úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro jemnou práci

Materiál:

  • ocel, nerezová ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro použití na různých druzích oceli a nerezové oceli

Ze stejné série "STANDARD 2in1" Zobrazit všechny