{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | STANDARD 2in1 | |
| Herstellerbezeichnung | STANDARD 2in1 Fächerscheibe; Tyrolit Fächerscheibe | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,23 mm | |
| Feinheitsgrad | fein | |
| Schleifmittelunterlage | Glasfaser | |
| Produktart | Fächerschleifscheibe | |
| Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall |
| Artikelnummer | 34704789 | |
| EAN / GTIN | 9003173219539 | |
| Herstellernummer | 34704789 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |