Disc lamelar curbat 178x22,23 mm ZA120 STANDARD oţel / inox

Cod articol.: 34704789
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie STANDARD 2in1
Denumirea producătorului STANDARD 2in1 Fächerscheibe; Tyrolit Fächerscheibe
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 34704789
EAN / GTIN 9003173219539
Număr producător 34704789
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • STANDARD

Descriere:

  • Discul lamelar STANDARD 2in1 este soluția perfectă pentru șlefuirea versatilă a oțelului și oțelului inoxidabil.
  • Datorită specificației 2in1, unealta poate fi utilizată flexibil, fără a compromite calitatea.
  • Acest produs eficient a fost echipat acum cu un nou material de pânză pentru a oferi o rată de îndepărtare a materialului semnificativ crescută cu o uzură mai redusă.
  • Datorită duratei lungi de viață și vitezei mari de șlefuire, vă puteți finaliza lucrările mai rapid și mai eficient.
  • Discurile cu clapetă sunt disponibile și în forma specială 28N, care are un suport fabricat din 35 % materiale regenerate.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.
  • Specificaţie: ZA120-425
  • Dimensiune: D x H = 178 x 22,2

Avantaj:

  • Raport foarte bun între durata de viață și îndepărtarea specifică a materialului datorită noului liant
  • Poate fi utilizat universal pe oțel și oțel inoxidabil
  • Manipulare ușoară și viteză mare de șlefuire pentru procese de lucru eficiente
  • Forma 28N: Accent pe resursele durabile - suportul acestui disc cu clape este fabricat din 35% materiale reciclate

Aplicaţie:

  • Granulație 40/60 pentru îndepărtarea mare a materialului
  • Granulație 80/120 pentru lucrări fine

Material:

  • Oțel, oțel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru utilizare pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil

Din aceeași serie "STANDARD 2in1" Vedeţi-le pe toate