Kraftkombinationstang

Art.-nr.: 3463214
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3463214
EAN/GTIN 4010886976081
Producentnummer 3463214

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Design i henhold til din ISO 5746
  • for den hårdeste permanente belastning
  • stor løftestangseffekt for lettere arbejde
  • induktivt hærdede præcisionskærekanter, ekstra lange, skærehårdhed 62 - 64 HRC
  • for runde og flade materialer til
  • alle ledninger, også hård tråd/pianotråd, 1.6 mm
  • GEDORE specialhærdet stål, tryksmedet, oliehærdet og hærdet
  • version JC = forkromet, Med 2-komponent greb
  • type TL = stål grå, med blå dyppet anti-slip greb
  • type TC= forkromet, med blå dyppet plast belægning
  • krafttang betyder 35% mindre kraft
  • gribeflade med et snit for særligt godt greb
  • groft tandede gribeflader til at holde skruer, rør osv.

Egenskab:

  • Gnistfri version: Nej, kun til plast
  • Kæbeform: Flade kæber
  • Bakkens længde L3 [mm]: 39,5 mm
  • Affasning: med
  • Ledtyper: indsat samling
  • Samlet bredde [mm]: 52 mm
  • Samlet højde [mm]: 16 mm
  • Samlet længde [mm]: 200 mm
  • Håndtagets design: nedsænkningsisoleret
  • Farve på håndtag: Blå farve
  • Hærdningsproces: Induktionshærdet
  • Hovedets bredde 1 [mm]: 27,0 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 12,4 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • med skærekant: Ja, det
  • Nettovægt [kg]: 0,288 kg
  • Standard: DIN ISO 5746
  • Overfladefinish: forkromet
  • Skærekantens form: med facet
  • Skærekantens hårdhed: 62 - 64 HRC
  • Skæreværdier: Blød tråd: 6 mm / 3 AWG; Mellemhård tråd: 3,8 mm / 7 AWG; Hård tråd: 2,8 mm / 9 AWG; Pianotråd: 2,2 mm / 11 AWG; Cu-kabel, snoet tværsnit: 25 mm²; Multitrådskabel Ø: 13 mm
  • Centrumbredde W4 [mm]: 6,5 mm