• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Pince de combinaison de puissance

Réf.: 3463214
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Teinte, bleu Bleu brillant
Couleur bleu; noir
Forme mors/mâchoire forme plate
Position mors/mâchoire droit
Longueur mors/mâchoire 39,5 mm
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Pour fil (dur); fil (moyennement dur); fil (souple); corde à piano
Taillants biseautés chanfrein Moyen CM
Type d’articulation articulation encastrée
Sommaire pièce unique
Type de produit pince universelle
Caractéristiques fonction de coupe
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Norme DIN ISO 5746
Longueur totale 200 mm
Poids total 288 g

Identification et classification

Référence article 3463214
EAN / GTIN 4010886976081
Réf. fabricant 3463214
Article hors catalogue L60160 111531
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fabrication conforme DIN ISO 5746
Pour le stress continu le plus dur
Un effet de levier important pour faciliter le travail
Tranchants de précision trempés par induction, extra longs, dureté des tranchants 62 - 64 HRC
Pour les matériaux ronds et plats
Pour tous les fils, y compris le fil dur/piano, 1,6 mm
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée
Le forceps signifie 35% d'effort en moins
Surface de préhension avec coupe pour une prise particulièrement bonne
Surfaces de préhension à dents grossières pour maintenir fermement les vis, les tuyaux, etc.

Caractéristique(s):

  • Version sans étincelles: Non
  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 39,5 mm
  • Chanfrein: avec
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Largeur totale [mm]: 52 mm
  • Hauteur totale [mm]: 16 mm
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Modèle de poignée: isolé par immersion
  • Couleur de la poignée: Bleu
  • Procédé de trempe: Trempé par induction
  • Largeur de tête 1 [mm]: 27,0 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 12,4 mm
  • Matériau: acier de traitement
  • avec tranchant: Oui
  • Poids net [kg]: 0,288 kg
  • Norme: DIN ISO 5746
  • Surface: chromé
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 62 - 64 HRC
  • Valeurs de coupe: Fil souple : 6 mm / 3 AWG ; Fil mi-dur : 3,8 mm / 7 AWG ; Fil dur : 2,8 mm / 9 AWG ; Fil piano : 2,2 mm / 11 AWG ; Câble Cu, multifilaire Section : 25 mm² ; Câble multifilaire Ø : 13 mm
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 6,5 mm