Pinza universale per impieghi gravosi

Codice art.: 3463214
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3463214
EAN / GTIN 4010886976081
Codice del produttore 3463214

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione a norma DIN ISO 5746
Per estreme sollecitazioni continue
Grande effetto leva per un lavoro più facile
Taglienti di precisione temprati a induzione, extra lunghi, durezza 62 - 64 HRC
Per materiale tondo e piatto
Per tutti i fili, anche filo duro/armonico, 1,6 mm
Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto
Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu
La pinza Power consente di ridurre del 35% la forza applicata
Superfici di presa con taglio per una presa particolarmente sicura
Superfici di presa con dentatura grossa per una presa sicura di viti, tubi ecc.

Proprietà:

  • Versione antiscintilla: No
  • Forma delle ganasce: Ganasce piatte
  • Lunghezza ganasce L3 [mm]: 39,5 mm
  • Smusso: con
  • Tipi di giunto: giunto inserito
  • Larghezza totale [mm]: 52 mm
  • Altezza totale [mm]: 16 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
  • Design dell'impugnatura: isolato per immersione
  • Colore dell'impugnatura: Colore blu
  • Processo di tempra: Temprato a induzione
  • Larghezza della testa 1 [mm]: 27,0 mm
  • Spessore testa T1 [mm]: 12,4 mm
  • Materiale: acciaio temperato
  • con tagliente: Sì
  • Peso netto [kg]: 0,288 kg
  • Standard: DIN ISO 5746
  • Finitura superficiale: cromato
  • Forma del tagliente: con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 62 - 64 HRC
  • Valori di taglio: Filo morbido: 6 mm / 3 AWG; filo medio-duro: 3,8 mm / 7 AWG; filo duro: 2,8 mm / 9 AWG; filo piano: 2,2 mm / 11 AWG; cavo in Cu, sezione a trefoli: 25 mm²; cavo multifilare Ø: 13 mm
  • Larghezza centrale W4 [mm]: 6,5 mm