• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

TPSN M-12X1,75-M-B HETI HSS maskingevindskærer med spiralformet spånrum til metriske grovgevind DIN 13, til bearbejdning af et bredt spektrum af emnematerialer

Art.-nr.: 3460129
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3460129
EAN/GTIN 7291075587579
Producentnummer 3460129

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralformet rille, fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm, samlet længde (OAL) 110 mm, gevinddiameter (TDZ) M12, gevindstigning (TP) 1,75 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 9 mm
  • Kølemiddelegenskab (CSP): Kølevæske igennem
  • Drivstørrelse (DRVS): 7 mm
  • Antal skær (NOF): 3
  • Samlet længde (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Længde af gevindskærende del (THL): 18 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): M12
  • Gevindstigning (TP): 1,75 mm