• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

TPSN M-12X1,75-M-B HETI Taraud machine HSS avec goujure hélicoïdale pour filetages métriques grossiers DIN 13, pour l’usinage d’une large gamme de matériaux

Réf.: 3460129
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3460129
EAN / GTIN 7291075587579
Réf. fabricant 3460129

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M12, Pas filetage (TP) 1.75 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 9 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Taille carré entrainement (DRVS): 7 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 18 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M12
  • Pas filetage (TP): 1.75 mm