TPSN M-12X1.75-M-B HETI Machos de Roscar de HSS con Labios Helicoidales para Mecanizado con Máquina de Roscas Métricas de Paso Normal en una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 3460129
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3460129
EAN / GTIN 7291075587579
Número del fabricante 3460129

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M12, Paso de rosca (TP) 1.75 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 9 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 7 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 110 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL): 18 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M12
  • Paso de rosca (TP): 1.75 mm