Beskrivelse:
Basic 2i 1 skæreskiven, i den praktiske æske med 10 stykker, er det perfekte værktøj til alle skæreopgaver. Uanset om det er plader, profiler, rør, stænger eller massivt materiale af stål eller rustfrit stål, er du godt tjent med denne skæreskive. Den robuste konstruktion og pålidelige ydeevne gør dette værktøj til det perfekte valg for både gør-det-selv-entusiaster og fagfolk. Få dine skæreopgaver udført hurtigere og mere effektivt med Basic 2 i 1-bladet.
Egenskab:
- Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : A 60 Q- BFB
- Mål (D x D x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
- Diameter: 125 mm
- Tykkelse: 1 mm
- Hul: 22,23 mm
- Kornstørrelse: 60
- Vs/max: 80 m/s
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Den kemiske renhed gør det muligt at arbejde på stål og rustfrit stål
- Komfortabel og lav-burr skæring med god levetid
- Korte arbejdstider takket være god skæreeffektivitet
Anvendelse:
- Til bearbejdning af forskellige stål og rustfrit stål kvaliteter
- Til skæring af plader, profiler, rør, stænger og fast materiale