Descrizione:
Il disco da taglio 2 in 1 Basic, in una pratica confezione da 10 pezzi, è l'utensile perfetto per tutte le attività di taglio. Indipendentemente dal fatto che si tratti di lamiere, profili, tubi, aste o materiali solidi in acciaio o acciaio inossidabile, questo disco da taglio è perfetto. La struttura robusta e le prestazioni affidabili rendono questo utensile la scelta perfetta sia per gli appassionati del fai da te che per i professionisti. I lavori di taglio vengono eseguiti in modo più rapido ed efficiente con la lama 2 in 1 Basic.
Proprietà:
- Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : A 60 Q- BFB
- Dimensioni (P x P x a): 125 x 1,0 x 22,23 mm
- Diametro: 125 mm
- Spessore: 1 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Grana: 60
- Vs /max: 80 m/s..
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- La purezza chimica consente di lavorare su acciaio e acciaio inossidabile
- Taglio comodo e a bassa sbavatura con una buona durata
- Brevi ore di lavoro grazie alla buona efficienza di taglio
Uso:
- Per la lavorazione di vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile
- Per tagliare fogli, profili, tubi, aste e materiali solidi