BASIC* 2in1 doorslijpschijven 125 x 1,0 x 22,23 mm A 60 Q- BFB

Artikelnummer: 34427331
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34427331
EAN/GTIN 9003173141755
Nummer fabrikant 34427331
L-nummer L50140 3006

Omschrijving

Omschrijving:

De Basic 2in1 doorslijpschijf, in de praktische doos van 10 stuks, is het perfecte gereedschap voor alle snijtaken. Of het nu gaat om plaatstaal, profielen, pijpen, staven of massief materiaal van staal of roestvrij staal, met deze doorslijpschijf bent u goed bediend. De robuuste constructie en betrouwbare prestaties maken dit instrument de perfecte keuze voor doe-het-zelf-liefhebbers en professionals. Verwerk uw zaagwerkzaamheden sneller en efficiënter met het Basic 2 in 1 blad.

Kenmerk:

  • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : A 60 Q- BFB
  • Afmeting (D x T x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 1 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerkt
  • Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
  • Korte werktijden dankzij het goede snijvermogen

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
  • Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal