VCGW 160408-2 MT BI05HC positive 35 graders rhombe skær med 2 individuelle CBN skær til hærdet stål og støbejern

Art.-nr.: 3437792
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3437792
EAN/GTIN 7291075547283
Producentnummer 3437792

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/sporstikning, hjørneradius (RE) 0.8 mm, skærekantlængde (L) 16.6 mm, diametre indvendig cirkel (IC) 9.52 mm, skæreskærtykkelse (s) 4.76 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0,8 mm
  • Skærekantlængde (L): 16,6 mm
  • Maksimal snitlængde (APMX): 0,3 mm
  • Diameter for monteringshul (D1): 4,4 mm
  • diametre InCircle (IC): 9,52 mm
  • WSP størrelse 332S-2
  • Indsætningstykkelse (s): 4,76 mm
  • Maks. fremføring 0.25 mm/omdr.
  • Min. skæredybde 0.05 mm
  • Min. fremføringsrotation (ft(min)): 0.03 mm/omdr.