VCGW 160408s-2MT BI05HC Plăcuţă rombică pozitivă la 35° cu 2 Plăcuţă CBN individuale pentru oțel călit și fontă

Cod articol.: 3437792
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 Pieces
  • Pași de comandă: 5 Pieces
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3437792
EAN / GTIN 7291075547283
Număr producător 3437792

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, raza colțului (RE) 0,8 mm, lungimea marginii de tăiere (L) 16,6 mm, diametrul cercului (IC) 9,52 mm, grosimea Plăcuţăi de tăiere (S) 4,76 mm

Caracteristică:

  • Rază colț (RE): 0,8 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 16,6 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 0,3 mm
  • Diametru orificiu de montare (D1): 4,4 mm
  • Diametru interior (IC): 9,52 mm
  • Dimensiune WSP 332S-2
  • Grosimea inserției (S): 4,76 mm
  • Alimentare maximă 0,25 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,05 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,03 mm/rot