ECD-S2 100/60C10-72 IC900 45° massiv hårdmetalværktøj til punktboring og centrering

Art.-nr.: 3420483
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 3420483
EAN/GTIN 7291075489767
Producentnummer 3420483
L-nummer L23910 103658

Betegnelse

Beskrivelse:

Gravering og affasning værktøjer, skærediameter (DC) 10 mm, skærelængde maks. (APMX) 7.21 mm, antal skærekanter (NOF) 2, længde i alt (OAL) 72 mm, brugslængde (LU) 19.3 mm

Egenskab:

  • Forbindelseskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 10 mm
  • Skærediameter (DC): 10 mm
  • Maksimal snitlængde (APMX): 7,21 mm
  • Antal skærekanter (NOF): 2
  • længde i alt (OAL): 72 mm
  • holderskaft runde
  • brugslængde (SK): 19,3 mm