ECD-S2 100/60C10-72 IC900 Unelte din carbură solidă cu unghi de 45° pentru găurire punctuală și centrare

Cod articol: 3420483
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 3420483
EAN / GTIN 7291075489767
Număr producător 3420483
L-Număr L23910 103658

Descriere

Descriere:

Unelte de gravat și de șanfrenat, diametru de tăiere (DC) 10 mm, lungime de tăiere max. (APMX) 7,21 mm, număr de muchii de tăiere (NOF) 2, lungime totală (OAL) 72 mm, lungime de lucru (LU) 19,3 mm

Caracteristică:

  • Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): Cilindrică
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 10 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 10 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 7,21 mm
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 2
  • Lungime totală (OAL): 72 mm
  • Arbore de priză rotund
  • Lungime utilă (LU): 19,3 mm