ECD-S2 100/60C10-72 IC900 45°-os tömör keményfém szerszámok pontfúráshoz és centrírozáshoz

Cikkszám: 3420483
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 3420483
EAN / GTIN 7291075489767
Gyártó száma 3420483
L-szám L23910 103658

Leírás

Leírás:

Gravírozó és élező szerszámok, vágási átmérő (DC) 10 mm, vágási hossz max. (APMX) 7,21 mm, forgácsolóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 72 mm, hasznos hossz (LU) 19,3 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 10 mm
  • Vágási átmérő (DC): 10 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 7,21 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 2
  • teljes hossz (OAL): 72 mm
  • befogószár kör
  • hasznos hossz (LU): 19,3 mm