• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

ECD-S2 040/60C04-50 IC900 45 graders massive hårdmetal bore- og centreringsværktøjer

Art.-nr.: 3420479
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 3420479
EAN/GTIN 7291075489729
Producentnummer 3420479

Betegnelse

Beskrivelse:

Gravering og affasning værktøjer, skærediameter (DC) 4 mm, skærelængde maks. (APMX) 2.75 mm, antal skærekanter (NOF) 2, længde i alt (OAL) 50 mm, brugslængde (LU) 7.8 mm

Egenskab:

  • Forbindelseskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 4 mm
  • Skærediameter (DC): 4 mm
  • Maksimal snitlængde (APMX): 2,75 mm
  • Antal skærekanter (NOF): 2
  • længde i alt (OAL): 50 mm
  • holderskaft runde
  • brugslængde (SK): 7,8 mm