ECD-S2 040/60C04-50 IC900 45° unelte de găurire și centrare din carbură solidă

Cod articol: 3420479
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 3420479
EAN / GTIN 7291075489729
Număr producător 3420479

Descriere

Descriere:

Unelte de gravat și de șanfrenat, diametru de tăiere (DC) 4 mm, lungime de tăiere max. (APMX) 2,75 mm, număr de muchii de tăiere (NOF) 2, lungime totală (OAL) 50 mm, lungime de lucru (LU) 7,8 mm

Caracteristică:

  • Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): Cilindrică
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 4 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 4 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 2,75 mm
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 2
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Arbore de priză rotund
  • Lungime utilă (LU): 7,8 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă