ECD-S2 040/60C04-50 IC900 outils de perçage et de centrage 45° en carbure monobloc

Réf.: 3420479
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 3420479
EAN / GTIN 7291075489729
Réf. fabricant 3420479

Description

Description:

Outils de gravage et chanfreinage, Diamètre coupant (DC) 4 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.75 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Longueur utile (LU) 7.8 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 4 mm
  • Diamètre coupant (DC): 4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 2.75 mm
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 50 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU): 7.8 mm
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
Connectez-vous