APKR 1003PDR-HP IC716 Højpositiv platte til bearbejdning af aluminium, rustfrit stål og højvarmebestandige legeringer

Art.-nr.: 3405166
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3405166
EAN/GTIN 7291075442977
Producentnummer 3405166
L-nummer L23910 319

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 9,8 mm, skærepladelængde (INSL) 11,5 mm, skærepladetykkelse (S) 3,8 mm, skærepladebredde (W1) 6,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 10,3 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 11,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,8 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,07 mm/tand
  • Antal skærekanter 2