APKR 1003PDR-HP IC716 Visoko pozitivna obračalna rezilna ploščica za obdelavo aluminija, nerjavečega jekla in proti visoki vročini odpornih zlitin

Št. art.: 3405166
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Pieces
  • Koraki naročila: 10 Pieces
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3405166
EAN/GTIN 7291075442977
Številka proizvajalca 3405166
L-število L23910 319

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 11,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,8 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6,7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 10,3 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 11,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,8 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,7 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,07 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2