Beskrivelse:
ACCU-skæreskiven er specielt udviklet til akku-vinkelsliberen og er velegnet til skæring af mindre diametre og stænger. Separationsarbejde kan udføres hurtigt og med høj arbejdskomfort selv på svært tilgængelige steder. Denne skæreskive er det perfekte tilbehør til enhver gør-det-selv-professionel, der ønsker at tage sit skærearbejde op på et højere niveau.
Egenskab:
- Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
- Kornstørrelse: 60
- Vs/max: 80 m/s
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A60Q-BFKA
- Mål (D x D x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
- Diameter: 115 mm
- Tykkelse: 1 mm
- Hul: 22,23 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Arbejd med den sædvanlige tyrolit-kvalitet, selv uden strømkilder til mindre opgaver og på svært tilgængelige anvendelsesområder
- Værktøj kan bruges til en række forskellige anvendelser på stål og rustfrit stål
- Effektiv brug selv med små tværsnit, stænger eller forstærkningsjern
Anvendelse:
- Disse produkter er optimeret til batteridrevne vinkelslibere og er særligt velegnede til skæring af tyndvæggede plader, profiler og rør af stål og rustfrit stål
Materiale:
Stål
Rustfrit stål
Passer til:
Disse produkter er optimeret til batteridrevne vinkelslibere og er særligt velegnede til skæring af tyndvæggede plader, profiler og rør af stål og rustfrit stål.