• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Discos de corte ACCU para acero y acero inoxidable 115 x 1,0

Número de artículo: 34022958
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cepillo cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34022958
EAN / GTIN 9003170010528
Número del fabricante 34022958

Descripción

Descripción:

El ACCU PREMIUM disco de corte ha sido especialmente desarrollado para la amoladora angular inalámbrica y es ideal para cortar diámetros y varillas más pequeños. El trabajo de separación se puede llevar a cabo rápidamente y con un alto confort de trabajo incluso en lugares de difícil acceso. Este disco de corte es el accesorio perfecto para todos los entusiastas del bricolaje y profesionales que quieren llevar su trabajo de corte al siguiente nivel.

Característica:

  • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A60Q-BFKA
  • Dimensión (D x D x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Grosor: 1 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Trabaje con la calidad habitual de la tirolita incluso sin fuentes de energía para tareas más pequeñas y en áreas de aplicación de difícil acceso
  • La herramienta se puede utilizar para una variedad de aplicaciones en acero y acero fino
  • Eficiente inserto incluso para pequeñas secciones transversales, varillas o planchas de refuerzo

Aplicación:

  • Estos productos están optimizados para lijadora angular alimentados por batería y son particularmente adecuados para cortar láminas, perfiles y tubos de paredes delgadas de acero y acero fino