Opis:
PREMIUM ACCU rezalna plošča je bil posebej razvit za akumulatorski kotni brusilnik in je idealen za rezanje manjših premerov in palic. Ločilna dela se lahko izvajajo hitro in z visokim delovnim udobjem tudi na težko dostopnih mestih. Ta rezalna plošča je popoln pribor za vsakega DIY navdušenca in strokovnjaka, ki želi svoje rezalno delo ponesti na naslednjo raven.
Lastnosti:
- Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
- Velikost zrnja: 60
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A60Q-BFKA
- dimenzija (D x G x v): 115 x 1,0 x 22,23 mm
- Premer: 115 mm
- Debelina: 1 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Delajte z običajno kakovostjo tirolita tudi brez virov energije za manjše naloge in na težko dostopnih področjih uporabe
- Orodje se lahko uporablja za različne aplikacije na jeklu in nerjavnem jeklu
- Učinkovit uporaba tudi za majhne prereze, palice ali ojačitvene likalnike
Uporaba:
- Ti izdelki so optimizirani za kotni brusilnik na baterijski pogon in so še posebej primerni za rezanje tankostenskih jeklenih in nerjavnih jeklenih plošč, profilov in cevi