Præcisions-elektronik-gribetang ESD med flerkomponent-håndtag bruneret 130 mm

Art.-nr.: 34 42 130 ESD
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34 42 130 ESD
EAN/GTIN 4003773080299
Producentnummer 34 42 130 ESD
L-nummer L70010 1605

Betegnelse

Beskrivelse:

  • serien til de højeste krav til ydeevne og resultater
  • Præcisionstang til fint monteringsarbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
  • til at gribe, holde og bøje
  • Håndtag elektrisk afledende - afledende
  • boltet samling: præcis, slørfri bevægelse af tangen
  • præcisionsbearbejdede ledflader giver jævn bevægelse med lav friktion i hele åbningsområdet
  • Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning.
  • præcisionslaseret krydslåsning
  • antirefleks-finish
  • lav vægt
  • ergonomiske, tofarvede ESD-håndtag med flere komponenter
  • sort-grå

Egenskab:

  • Kæbelængde (B): 21,9 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 6,5 mm
  • Spidsbredde (E): 1,4 mm
  • Spidsens tykkelse (F): 3,5 mm
  • Hovedets bredde (A): 11,2 mm
  • ESD: ja
  • bruneret
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret

Norm:

  • DIN ISO 9655
  • DIN EN 61 340-5