Pince de préhension de précision pour l’électronique ESD avec gaines bi-matière brunie 130 mm

Réf.: 34 42 130 ESD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34 42 130 ESD
EAN / GTIN 4003773080299
Réf. fabricant 34 42 130 ESD
Article hors catalogue L70010 1605

Description

Description:

  • une gamme pour les exigences les plus strictes en termes de performance et de résultat
  • pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
  • pour saisir, tenir et plier
  • poignées dérivant l'électricité statique – dissipative
  • charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu
  • surfaces de la charnière fabriquées avec précision pour un mouvement régulier et une friction minimale dans toute la zone d’ouverture
  • double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
  • à striage en croix au laser de précision
  • finition antireflet
  • poids faible
  • poignées ergonomiques ESD bicolores noir/gris bi-matière

Caractéristique(s):

  • Longueur des mâchoires (B) : 21,9mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 6,5mm
  • Largeur de la pointe (E) : 1,4mm
  • Épaisseur de la pointe (F) : 3,5mm
  • Largeur de la tête (A) : 11,2 mm
  • ESD : oui
  • bruni
  • Avec étuis multicomposants
  • poli

Norme:

  • DIN ISO 9655
  • DIN EN 61 340-5