• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 130 mm

Artikel-Nr.: 34 42 130 ESD
Netto: 47,39 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34 42 130 ESD
EAN / GTIN 4003773080299
Herstellernummer 34 42 130 ESD
L-Nummer L70010 1605

Beschreibung

Beschreibung:

  • das Sortiment für höchste Ansprüche an Leistung und Ergebnis
  • Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • zum Greifen, Halten und Biegen
  • Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
  • geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
  • präzise gefertigte Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich
  • reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • präzisionsgelaserte Kreuzscharrierung
  • blendfreies Finish
  • geringes Gewicht
  • ergonomische, zweifarbige Mehrkomponenten-ESD-Griffhüllen
  • schwarz/grau

Merkmal:

  • Backenlänge (B): 21,9mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm
  • Spitzenbreite (E): 1,4mm
  • Spitzendicke (F): 3,5mm
  • Kopfbreite (A): 11,2mm
  • ESD: ja
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert

Norm:

  • DIN ISO 9655
  • DIN EN 61 340-5