TGAQ D160-3-4Z-JHP Parting and Grooving Square Adapters with Internal Coolant Holes Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3399620
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGFGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3399620
EAN/GTIN 7291075426229
Nummer fabrikant 3399620
L-nummer L23920 230

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor afkortgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale hoogte (OAH) 100 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Totale hoogte (OAH) 100 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 160 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGFGRIP" Bekijk alles