TANGFGRIP skærholdere 3,05 mm

Art.-nr.: 273613 3,05
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGFGRIP
Stikbredde W 3,05 mm
Indsatstype neutral
Indvendig køling nej
OAL 58 mm
CUTDIA 82 mm
Skaftudførelse Skærholder
Til maks. emne-⌀ 82 mm
aksial stikning mulig nej
Længde på udhæng 41 mm
Producentbetegnelse TGAQ D82-3-4Z-ECD
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273613 3,05
EAN/GTIN 7291075442410
Producentnummer 3384718

Betegnelse

Passer til:

JETCROWN hurtigklemmekrone nr. 279950.

Passer til:

JET-CROWN

Leveringsbetingelse:

CUTDIA (mm): 82

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279955 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "TANGFGRIP" Se alle