Y-SDJCR 1212K-11S Integrerede værktøjer med Y-akseskruelås med 7° frigang 55° rombiske skær til maskiner af schweizertypen

Art.-nr.: 3396233
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3396233
EAN/GTIN 7291075479546
Producentnummer 3396233
L-nummer L23990 1408

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 125 mm, hovedlængde (LH) 21 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 125 mm
  • Funktionsbredde (WF) 0 mm
  • Hovedlængde (LH) 21 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) DCMT 11T3..
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm