Y-SDJCR 1212K-11S Scule integrale cu blocare cu șurub pe axa Y cu Plăcuţă rombică cu degajare de 7° și 55° pentru mașini de tip elvețian

Cod articol.: 3396233
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3396233
EAN / GTIN 7291075479546
Număr producător 3396233
L-Număr L23990 1408

Descriere

Descriere:

Scule integrale cu blocare cu șurub pe axa Y cu Plăcuţă rombică cu degajare de 7° și 55° pentru mașini de tip elvețian

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 0 mm
  • Lungimea capului (LH): 21 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DCMT 11T3
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm