Y-SDJCR 1212K-11S Eixo Y com bloqueio por parafuso Ferramentas integradas com folga de 7° Insertos rombicos de 55° para máquinas do tipo suíço

N.º do artigo: 3396233
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série NEOYSWISS
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3396233
EAN/GTIN 7291075479546
Número do fabricante 3396233
Número L L23990 1408

Descrição

Descrição:

Ferramentas rotativas com WSP, comprimento funcional (LF) 125 mm, comprimento da cabeça (LH) 21 mm

Característica:

Direção (MÃO) Mão direita Comprimento funcional (LF) 125 mm Largura funcional (WF) 0 mm Comprimento da cabeça (LH) 21 mm Diâmetro do círculo interno (IC) 9,52 mm Designação da placa de corte (MIID) DCMT 11T3.. Altura da haste (H) 12 mm Largura do eixo (B) 12 mm

Produtos adequados