L-BOXX,Værktøjskasse_L-Boxx 136 ,L-BOXX 136 FEIN med skumindsats

Art.-nr.: 33901680010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 33901680010
EAN/GTIN 4014586460956
Producentnummer 33901680010
L-nummer L00020 110206
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ordentlig opbevaring af værktøj og tilbehør, sikker transport af værktøj og tilbehør, patenteret klikforbindelse, integration i køretøjets udstyrssystemer fra kendte producenter.

Egenskab:

  • Bredde: 445 mm
  • Længde: 358 mm
  • Højde: 152 mm
  • Beholdervolumen: 13 l
  • Vægt: 2,2 kg