L-BOXX,Box na nářadí_L-Boxx 136 ,L-BOXX 136 FEIN s pěnovou vložkou

Artiklové číslo: 33901680010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 33901680010
EAN / GTIN 4014586460956
Číslo výrobce 33901680010
L-číslo L00020 110206
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Přehledné uložení nářadí a příslušenství, bezpečná přeprava nářadí a příslušenství, patentované připojení click, integrace do systémů výbavy vozidel známých výrobců.

Charakteristika:

  • Šířka: 445 mm
  • Délka: 358 mm
  • Výška: 152 mm
  • Objem nádoby: 13 l
  • Hmotnost: 2,2 kg