• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L-BOXX,Tool box_L-Boxx 136 ,L-BOXX 136 FEIN mit Schaumstoffeinlage

Artikel-Nr.: 33901680010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 33901680010
EAN / GTIN 4014586460956
Herstellernummer 33901680010
L-Nummer L00020 110206
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug und Zubehör ordentlich Aufbewahren.,Sicherer Transport von Werkzeug und Zubehör.,Patentierte Klickverbindung.,Integration in die Fahrzeugeinrichtungssysteme namhafter Hersteller.

Merkmal:

  • Breite: 445 mm
  • Länge: 358 mm
  • Höhe: 152 mm
  • Behältervolumen: 13 l
  • Gewicht: 2,2 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb