TAGPAD-Y-D82L-3C Y-akseadapter til afstikning og indstikning på multitasking-maskiner og drejecentre med højtrykskøling til TANG-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 3387787
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3387787
EAN/GTIN 7291075435955
Producentnummer 3387787
L-nummer L23920 2929

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet højde (OAH) 52 mm, samlet længde (OAL) 77,4 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 6 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Samlet højde (OAH) 52 mm
  • Samlet længde (OAL) 77,4 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 82 mm