TAGPAD-Y-D82L-3C Adaptadores para Tronzado y Ranurado en el Eje Y con Conductos JHP y Plaquitas TANG-GRIP. Para Máquinas Multifunción y Centros de Torneado

Número de artículo: 3387787
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3387787
EAN / GTIN 7291075435955
Número del fabricante 3387787
Número L L23920 2929

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Altura total (OAH) 52 mm, Longitud total (OAL) 77.4 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Altura total (OAH) 52 mm
  • Longitud total (OAL) 77.4 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 82 mm

Productos adecuados