TGAQ D52-2-2Z Suporte de corte para corte e entalhe para insertos de corte TANG-GRIP montados tangencialmente

N.º do artigo: 3384902
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série TANGFGRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3384902
EAN/GTIN 7291075409208
Número do fabricante 3384902
Número L L23920 2865

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas de corte, largura de corte máx. (CWX) 2,5 mm, largura de corte mín. (CWN) 1,8 mm, altura total (OAH) 50 mm, comprimento total (OAL) 50 mm

Característica:

Largura do corpo (WB) 1,65 mm Direção (MÃO) Neutro Largura máxima de corte (CWX) 2,5 mm Largura mínima de corte (CWN) 1,8 mm Altura total (OAH) 50 mm Comprimento total (OAL) 50 mm Diâmetro de corte (CUTDIA) 52 mm