TGAQ D52-3-2Z Čtyřhranný adaptér pro tangenciálně upevněné řezné destičky TANG-GRIP

Artiklové číslo: 3384846
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3384846
EAN / GTIN 7291075409130
Číslo výrobce 3384846
L-číslo L23920 2741

Popis

Popis:

Držák upínacích nástrojů, šířka řezu max (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min (CWN) 2,8 mm, celková výška (OAH) 50 mm, celková délka (OAL) 50 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Celková výška (OAH) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 52 mm