SCD 0485-028-060 FNPCD Freze din carbură cu vârf PCD pentru prelucrarea stivelor de CFRP și Al/Ti

Cod articol.: 3384445
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3384445
EAN / GTIN 7291075410044
Număr producător 3384445
L-Număr L24240 889

Descriere

Descriere:

Freze din carbură cu vârf PCD pentru prelucrarea stivelor de CFRP și Al/Ti

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 4.85 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 4.85 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 35.3 mm
  • Numărul de dinţi: 2
  • Lungime totală (OAL): 70 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 34 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 28 mm