DCN 045-036-06C-8D Borekrop med indvendig kølemiddelforsyning og cylindrisk skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3381840
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3381840
EAN/GTIN 7291075435474
Producentnummer 3381840
L-nummer L24040 876

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærediameter (DC) 4,5 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 4,5, samlet længde (OAL) 82,2 mm, effektiv længde (LU) 36,66 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 4,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 4,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 4,5 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 4,5
  • L/D-område 8xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 045
  • Samlet længde (OAL) 82,2 mm
  • Punktlængde (PL) 0,66 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 35 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 36,66 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle