DCN 045-036-06C-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3381840
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3381840
EAN / GTIN 7291075435474
Herstellernummer 3381840
L-Nummer L24040 876

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 4.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.5, Gesamtlänge (OAL) 82.2 mm, Nutzlänge (LU) 36.66 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 4.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 4.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 4.5 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.5
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 045
  • Gesamtlänge (OAL) 82.2 mm
  • Point Length (PL) 0.66 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 35 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 36.66 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen