DCN 045-036-06C-8D Těleso vrtáku s vnitřním přívodem chladicí kapaliny a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3381840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3381840
EAN / GTIN 7291075435474
Číslo výrobce 3381840
L-číslo L24040 876

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, řezný průměr (DC) 4,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 4,5, celková délka (OAL) 82,2 mm, efektivní délka (LU) 36,66 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 4.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 4.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 4.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 4.5
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 045
  • Celková délka (OAL) 82.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 0.66 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 35 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 36.66 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny