MM EOB500R157R750A82-4T08 IC908 Udskiftelige ovale (tøndeformede) massive hårdmetalhoveder til 3D-profilering

Art.-nr.: 3378691
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3378691
EAN/GTIN 7291075431704
Producentnummer 3378691
L-nummer L24060 733

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv ende fræsehoveder, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1/2″, tilslutning gevind nominel størrelse maskinside (THSZMS) T08, skærediameter (DC) 0,243″, skæredybde maksimal (APMX) 0,82″, fløjttælling (NOF) 4, samlet længde (OAL) 1,376″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T08
  • Hjørneradius (RE): 0,157″
  • Skærediameter (DC): 0,243″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1/2″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,82″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionel længde (LF): 1,063″
  • fz(max): 0,004 ulempende tand
  • Samlet længde (OAL): 1,376″
  • Profilvinkel (PRFA): 16 grader
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 82 grader