Wymienna głowica frezarska z pełnego węglika spiekanego w kształcie łezki do frezowania profilowego 3D na maszynach 5-osiowych

Nr art.: 3378691
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3378691
EAN / GTIN 7291075431704
Numer producenta 3378691
Numer L L24060 733

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1/2″, cechy interfejsu T08, średnica cięcia (DC): 0,243″, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,82″, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 1 376 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2 cala
  • Interfejsy Cechy T08
  • Promień narożnika (RE): 0 157 cale
  • Średnica ostrza (DC): 0 243 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 1/2 cala
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,82 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Długość funkcjonalna (LF): 1 063 cale
  • fz (maks.): 0,004″/ząb
  • Długość całkowita (OAL): 1 376 cale
  • Kąt profilu (PRFA): 16 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR): 82 stopni