SCD 119-040-120 ACP3N IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3376251
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3376251
EAN/GTIN 7291075372618
Nummer fabrikant 3376251
L-nummer L24240 975

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 11,9 mm, boorgrootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 11,9 mm, aantal spiralen (NOF) 2, lengte spiralen (LCF) 55 mm, totale lengte (OAL) 102 mm, effectieve lengte (LU) 40 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 11,9 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 11,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 55 mm
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 102 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 40 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles