CXMG 090402-F3M IC6015 Dobbeltsidede positive 80° skær til efterbearbejdning af rustfrit stål og højvarmebestandige legeringer. legeringer.

Art.-nr.: 3366848
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3366848
EAN/GTIN 7291075390896
Producentnummer 3366848
L-nummer L23950 2980

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærekantlængde (L) 10,4 mm, diameter indercirkel (IC) 9,35 mm, skærepladetykkelse (S) 4,66 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Kantlængde (L) 10,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,66 mm
  • Maksimal fremføring 0,15 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,3 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,03 mm/rev.