Dwustronne płytki wieloostrzowe 80° do obróbki stali nierdzewnej i stali żaroodpornej. Stopy.

Nr art.: 3366848
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3366848
EAN / GTIN 7291075390896
Numer producenta 3366848
Numer L L23950 2980

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, promień naroża (RE): 0,2 mm, długość krawędzi tnącej (L): 10,4 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9,35 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,66 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 10,4 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,35 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,66 mm
  • Maksymalny posuw 0,15 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,3 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,03 mm/min.