D3N 200-100-25R-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3363155
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3363155
EAN / GTIN 7291075402377
Réf. fabricant 3363155
Article hors catalogue L24040 869

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 20, Longueur hors tout (OAL) 197.24 mm, Longueur utile (LU) 104.32 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 20 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 20
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 200
  • Longueur hors tout (OAL) 197.24 mm
  • Point Length (PL) 4.32 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 141.24 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 104.32 mm